ジャグ流し台
蛇口・排水ホース付き
簡単便利な組み立て式
軽量で設置簡単。
用途
左右どちらにも取り付け可能な水切りトレー
便利なレバー式の蛇口
水はけ付きの石鹸・タワシ置きスペース
幅広のタオル掛け
ワンタッチでホースリールと接続
便利な物置台
質量(kg)約4.7
材質(本体)ポリプロピレン
寸法H(mm)770
寸法D(mm)536
寸法W(mm)690
材質(脚部)鉄パイプ
内容量1台
便利なレバー式の蛇口
水はけ付きの石鹸・タワシ置きスペース
幅広のタオル掛け
ワンタッチでホースリールと接続
便利な物置台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |