曜日別特売

ステンレス義星蝶番

ステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジックステンレス義星蝶番 - ハイロジック

義星蝶番
建築、建具、家具などに
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ステンレス(ヘアライン)長さ(mm)127幅(mm)102寸法(mm)102×127HL(ヘアライン)板厚(mm)2.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3773528817433
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773529717435
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
3773530617436
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする