曜日別特売

PEN ステンレス自由蝶番(両開)

PEN ステンレス自由蝶番(両開) - ハイロジックPEN ステンレス自由蝶番(両開) - ハイロジックPEN ステンレス自由蝶番(両開) - ハイロジックPEN ステンレス自由蝶番(両開) - ハイロジック

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。

仕様両開材質SUS304内容量1箱(2枚)
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37735358175456464550~6005
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
37735367175467676610~6607
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする