ハイロジック
吊り戸ユニット
お好みの扉でリノベーション・DIY
レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます
レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ
ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別
家具用(室内用)
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
レール長さ(mm)
2000
推奨扉厚(mm)
30以下
内容量
1個
注意
※強度のある壁に設置してください
※無垢材の扉を別途ご用意ください
※ソフトクローズ、自動開閉機能はありません
※片開き専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737686
60516
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください