ハイロジック
吊り戸ユニット
お好みの扉でリノベーション・DIY
レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます
レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ
ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別
扉用(室内用)
色
ブラック
耐荷重(kg)
35
レール長さ(mm)
2000
推奨扉厚(mm)
35~45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37737695
60517
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください