ドリームウェア
物干し竿 室内 伸縮式
インテリアに馴染む物干し竿
ギラギラせずお部屋の色合いに合う無地のアイボリー
壁紙用のシートを使用したきれいなホワイト木目柄
レバーロックのオン/オフで幅138-240cmで伸縮可能
用途
伸縮 ストッパー付き 室内干し 部屋干し 白 木目調 洗濯物 物干し シンプル
材質
スチール、ポリプロピレン/アイボリー:エポキシ樹脂粉体塗装/ホワイト木目調:ポリ塩化ビニルシート
質量(kg)
1
直径(Φcm)
【先端キャップ部】3.3
耐荷重(kg)
15(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
(大)28/(小)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
138-240×4×4.5
内容量
1個
注意
※ホスクリーンやナスタの竿受けなどでお使いいただけます。耐荷重や受けの直径などはお手元の竿受けを事前にご確認ください。
※外干し用ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37744896
WJN-812LS IVORY
アイボリー(無地)
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37744905
WJN-812LS GWH
ホワイト(木目調)
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください