スリーボンド
二液性弾性接着剤 3955
特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。
速硬化性を有しています。
耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
トラスコ品番
552-9820
色
本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明
容量(mL)
50
主成分
本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート
粘度(Pa・s)
本剤:2.4/硬化剤:2.4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749778
TB3955-50-SET
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください