スリーボンド
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549B
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。
スクリーン印刷に適しています。
乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番
552-9880
色
乳白
容量(kg)
4
主成分
アクリル系エマルジョン
粘度(Pa・s)
25
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749769
TB1549B-4
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください