曜日別特売

希釈専用溶剤

希釈専用溶剤 - スリーボンド希釈専用溶剤 - スリーボンド希釈専用溶剤 - スリーボンド

混合希釈溶剤です。

無色危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kg)
主成分
危険等級
危険物の品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37749979TB2810-1552-97771トルエン、グリコールエーテル系溶剤、メチルイソブチルケト第一石油類
3,500
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
37749988TB2811-1552-98531トルエン、グリコールエーテル系溶剤、メチルイソブチルケト第二石油類
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
37749997TB2812-14552-979814エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル、イソプロピルアルコール第二石油類
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする