スリーボンド
一液性エポキシ樹脂 2217
硬化速度が速く生産性向上に寄与します。
チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。
スクリーン印刷が可能です。
用途
PCB(プリント基板)上のチップ固定
各種電気部品の接着、固定、シール
各種金属、プラスチックの接着、シール
トラスコ品番
698-7701
色
赤褐色
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
265
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749035
TB22171
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100