スリーボンド
シリコーンシーラント用プライマー 5264B
刷毛などにより簡単に塗布できます。
速乾性ですので作業性に優れています。
接着性が向上します。
特に金属、塗装面に効果 があります。
用途
シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。
トラスコ品番
553-1350
色
無色透明
容量(mL)
500
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749270
TB5264B-500
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください