スリーボンド
アクリル接着剤 3921
高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。
約15分で実用強度に達する。
用途
各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)
硬化剤TB3926が必要
トラスコ品番
547-8380
色
赤
容量
1kg
種類
二液常温硬化型構造用接着剤 本剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749279
TB3921-1
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください