スリーボンド
合成ゴム系接着剤 1521B
一液性のため作業性、量産性に優れています。
金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。
粘着維持時間が長いです。
用途
各種材料の同種、異種の接着など
トラスコ品番
553-1359
色
黒
容量(kg)
3
主成分
クロロプレンゴム フェノール樹脂
粘度(Pa・s)
4.7
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37749708
TB1521B-3
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください