寺西化学
マジックインキNo.670丸太字3本入り
太く滑らかな書き味のペン先で、濃くはっきりと書けます。
持ち方を変えなくても同じ筆記線幅で書けます。
用途
段ボール箱などへの筆記に。
大きめの字での宛名書きに。
注意書きなどに。
線幅(mm)
3.5
対応インク
マジェスター用補充液:MHJA-10ML
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※品番「MHJ60J」「MHJ900」「MHJ1800」「MHJ2000」の補充インキ(マジックインキ大型・No.500・中太ロング・極太用補充インキ)はご使用になれませんので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37752350
M670-T1-3P
黒
黒
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
6日以内出荷
37752359
M670-T2-3P
赤
赤
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください