ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス) ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)

【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量でコンパクトなので、狭所でも簡単に取り付けが可能。
【取り付けが簡単】ナット六角部寸法がJISスパナサイズに設計されているので、専用工具不要で作業効率がアップ。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【再使用可能】組付けテストや試運転などでの短時間使用であれば、スリーブの再使用が可能なので、コストダウンが図れる。
(常温で使用期間が1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブの再利用が3回まで可能。)
※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックスホース専用継手) 材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303【スリーブ】ポリアセタール 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる 使用流体空気、水(工業用水)、油 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: カタログ(1.02MB) 取扱説明書: (0.56MB)
注意
※ホースを挿入する際に、ホース口表面に油等を塗らないでください。ホース抜け発生の原因になります。袋ナットは、すき間がなくなるまで締め上げてください。隙間がある状態で使用されますとホース抜けや流体漏れによるトラブルが発生します。また、締め付け時の”モンキー(モーター)レンチ”滑りによるケガをしないようにご注意ください。
※ホース内に流体を流している時は、継手の組立・分解作業はしないでください。流体漏れやホース抜け発生の恐れがあります。
※ホースや継手の内面以外を流体に接触させないようにしてください。ホース補強層に流体の浸透や、継手部に流体が残り、雑菌の繁殖(付着)、ホースの劣化が発生する恐れがあります。また、外面に付着したほこりやホースの断片(補強材)、印字インクが混入する恐れがあります。
※袋ナットの締め上げの際に、まれに樹脂の削り粉(または糸状の物)が発生する場合があります。十分に取り除いてからご使用ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37752727 TC2-S9-R1/4
5,180
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

代引不可
37752736 TC2-S25-R3/4
9,260
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

代引不可
37752745 TC2-S10-R1/4
5,180
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

代引不可
37752761 TC2-S10-R3/8
5,180
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

代引不可
37752770 TC2-S12-R1/4
5,530
4,298
4,728 (税込)
3日以内出荷

代引不可
37752779 TC2-S15-R1/4
6,250
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする