耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)

【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。
【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。
【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。
【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。
※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。
※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。

用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂【補強材】硬鋼線 ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 使用圧力(MPa)-0.1~0.2(50℃)、-0.03~0.1(100℃) 内径×外径(Φmm)25×35.7 最小曲げ半径(mm)200 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット 外径(mm)35.7 内径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止
関連資料: TPE100Cカタログ(0.72MB) 取扱説明書: (0.83MB)
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37752605 TPE100C-25-1 1本(1m) 1
4,094
3,198
3,518 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752621 TPE100C-25-2 1本(2m) 2
8,188
6,398
7,038 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752630 TPE100C-25-3 1本(3m) 3
12,282
9,598
10,558 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752639 TPE100C-25-4 1本(4m) 4
16,376
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752648 TPE100C-25-5 1本(5m) 5
20,470
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752657 TPE100C-25-6 1本(6m) 6
24,564
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752666 TPE100C-25-7 1本(7m) 7
28,658
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752675 TPE100C-25-8 1本(8m) 8
32,752
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752691 TPE100C-25-9 1本(9m) 9
36,846
28,980
31,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752700 TPE100C-25-10 1本(10m) 10
40,940
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752709 TPE100C-25-15 1本(15m) 15
61,410
47,980
52,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
37752718 TPE100C-25-20 1本(20m) 20
71,200
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする