KAPI'S
楽らくアンカーバンド AK5
商品名:楽らくアンカーバンド
特長:高耐候性・高強度・高伸縮のEPDM製結束バンド
使い方:クルっと回して引っ掛けるだけでしっかり結束できる
サイズも5種類で自分に最適なサイズを選べる。
用途
用途:支柱の結束、ネットの固定、作物の誘引など多彩な用途で活躍
折径(cm)
5
注意
※注意:油の中や、多く飛び散る環境では使用できません。180%以上伸ばして使い続けると切れやすくなります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切り幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753890
AK5-30
1セット(25袋×15本)
40
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37753935
AK5-100
1セット(15袋×100g)
50
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37753987
AK5-500
1セット(4袋×500g)
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754039
AK5-250
1セット(8袋×250g)
50
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754091
AK5-3K
1個(3kg)
60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。