曜日別特売

シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット

シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。

測定範囲(mm)12.7電源外部:DC5-24V最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)2.5以下戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37790019ID-C112JX2+905338+IT-020U耳金付
77,230
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790028ID-C112JXB2+905338+IT-020U
77,230
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790037ID-C112JX2+905689+IT-020U耳金付
77,230
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790046ID-C112JXB2+905689+IT-020U
77,230
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790055ID-C112JX2+905691+IT-020U耳金付
77,520
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790071ID-C112JXB2+905691+IT-020U
77,520
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790080ID-C112JX2+905693+IT-020U耳金付
77,520
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790089ID-C112JXB2+905693+IT-020U
77,520
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790098ID-C112JX2+905409+IT-020U耳金付
78,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790107ID-C112JXB2+905409+IT-020U
78,400
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790116ID-C112JX2+905690+IT-020U耳金付
78,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790125ID-C112JXB2+905690+IT-020U
78,400
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790141ID-C112JX2+905692+IT-020U耳金付
78,690
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790150ID-C112JXB2+905692+IT-020U
78,690
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790159ID-C112JX2+905694+IT-020U耳金付
78,690
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790168ID-C112JXB2+905694+IT-020U
78,690
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする