曜日別特売

シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

シグナルデジマチックシンジケーター+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。
本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。

測定範囲(mm)12.7電源外部:DC5-24V最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)2.5以下戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003内容量1セット
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37790500ID-C112JX2+905338+IT-007R+937179T耳金付
95,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790509ID-C112JXB2+905338+IT-007R+937179T
95,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790518ID-C112JX2+905689+IT-007R+937179T耳金付
95,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790527ID-C112JXB2+905689+IT-007R+937179T
95,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790536ID-C112JX2+905691+IT-007R+937179T耳金付
95,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790545ID-C112JXB2+905691+IT-007R+937179T
95,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790561ID-C112JX2+905693+IT-007R+937179T耳金付
95,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790570ID-C112JXB2+905693+IT-007R+937179T
95,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790579ID-C112JX2+905409+IT-007R+937179T耳金付
96,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790588ID-C112JXB2+905409+IT-007R+937179T
96,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790597ID-C112JX2+905690+IT-007R+937179T耳金付
96,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790606ID-C112JXB2+905690+IT-007R+937179T
96,620
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790615ID-C112JX2+905692+IT-007R+937179T耳金付
96,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790631ID-C112JXB2+905692+IT-007R+937179T
96,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790640ID-C112JX2+905694+IT-007R+937179T耳金付
96,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37790649ID-C112JXB2+905694+IT-007R+937179T
96,910
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする