曜日別特売

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット

デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。

最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
精度
測定力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37793248ID-H0530+936937+DP-1VA ROGGER30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
140,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793266ID-H0530+695014+DP-1VA ROGGER30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
141,840
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793318ID-H0560+936937+DP-1VA ROGGER60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
153,600
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37793327ID-H0560+695014+DP-1VA ROGGER60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
155,040
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210227ID-H0530+936937+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210236ID-H0530+695014+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210245ID-H0560+936937+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72210261ID-H0560+695014+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258895ID-H0530+936937+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258911ID-H0530+695014+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258920ID-H0560+936937+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72258929ID-H0560+695014+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350665ID-H0530+936937+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
148,670
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350681ID-H0530+695014+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)30.4広範囲行き(20℃):0.0015mm2.0以下
150,110
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350690ID-H0560+936937+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
161,870
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72350699ID-H0560+695014+DP-1VA ROGGER(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)60.9広範囲行き(20℃):0.0025mm2.5以下
163,310
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする