曜日別特売

USB3.0延長ケーブル

USB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTTUSB3.0延長ケーブル - JTT

マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ
・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)
USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
・5Gbpsの高速伝送対応
USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。
・豊富な長さラインアップ
用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。

ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37828230JTUSB3EX1M-BK1m約48約18×11×1010
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
37828239JTUSB3EX2M-BK2m約82約18×11×2010
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37828248JTUSB3EX3M-BK3m約115約18×11×3010
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする