【名入れ】3色文字月表(メモ付)

【名入れ】3色文字月表(メモ付) サンギョウ 【名入れ】3色文字月表(メモ付) サンギョウ 【名入れ】3色文字月表(メモ付) サンギョウ 【名入れ】3色文字月表(メモ付) サンギョウ

家庭のミニ知識・農事歴付。表紙の裏には1年を53週、縦表記にした便利な予定・記録表付。

仕様六曜有 種別版代なし 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切・13枚 紙質ケント紙70kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×297 名入れスペース(mm)75×380 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
37825850 SA-379
1
18,980
20,878 (税込)
2以上
12,980
14,278 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,300 / 税込 2,530
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする