【名入れ】午(夢)

【名入れ】午(夢) サンギョウ 【名入れ】午(夢) サンギョウ 【名入れ】午(夢) サンギョウ 【名入れ】午(夢) サンギョウ
(1件のレビュー)

水墨作家・岡本肇が描く干支・丑と夢の世界

仕様六曜有 種別版代なし 寸法(mm)530×380 サイズ46/4切・13枚 材質(フィルター)名入れ 紙質特殊紙・70kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×305 名入れスペース(mm)75×365 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
37827250 MM-216
1
28,980
31,878 (税込)
2以上
22,980
25,278 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,300 / 税込 2,530
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途:
お得意先様に贈呈
三沢産業株式会社 様

長年 注文しています。
初めて見た時から気に入ってます。
お得意先様に 大変好評です。
一言も言葉もいいとも言われました。
色や絵も素敵です。
今後も継続して注文していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする