170L2ドア冷蔵庫

170L2ドア冷蔵庫 - 東芝170L2ドア冷蔵庫 - 東芝170L2ドア冷蔵庫 - 東芝170L2ドア冷蔵庫 - 東芝

一人暮らしにうれしいコンパクトな2ドアタイプ。ドアポケットは2Lペットボトルが3本も入る他、可動式チューブスタンドを搭載したドアポケットはスッキリ収納が可能です。お手入れも、見た目もキレイなガラス棚を採用。天板は耐熱テーブルボートを採用。電子レンジやオーブンレンジを設置できます。

仕様●据付必要奥行寸法(mm):642●食品収納スペース目安(L):冷蔵室:105、冷凍室:29その他耐熱100℃テーブルボード、、ノンフロン質量(kg)38外寸(mm)幅479×奥行582(ハンドル・調節脚除く)×高さ1369定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:115/115ドア2年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)271省エネ基準達成率(%)2021年省エネ基準達成率113グリーン購入法適合定格内容積(L)170(冷蔵室127・冷凍室29)グリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38227747GR-W17BS(KT)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38227756GR-W17BS(W)
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする