東芝
炊飯器
モノトーン調でキッチンになじむIHタイプ
付属品
しゃもじ、計量カップ
色
ホワイト
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
1.2
本体質量(kg)
約4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
266×356×207(ふた開時 高さ:420)
消費電力量(Wh)
【炊飯時(1回当たり)】168.0(エコ炊飯)、185.8(本かまど)、【保温時(1回当たり)】21.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kW)
93.4h/年 区分:B
省エネ基準達成率(%)
目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量
1.0L(約5.5合)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38231369
RC-10HW(W)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください