炊飯ジャー

炊飯ジャー - 東芝炊飯ジャー - 東芝

高級感のあるフラットモデルIH

付属品しゃもじ、計量カップ消費電力(W)1100コード長さ(m)1本体質量(kg)約4.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×329×220(ふた開時 高さ:458)消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】181.5(早炊き)、【保温時(1回当たり)】20.7(早炊き)年間消費電力量(kW)96.6h/年 区分:B省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(早炊き)最大炊飯量1.0L(約5.5合)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231396RC-10BHW(K)ブラック
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
38231405RC-10BHW(W)ホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする