ヒロ・コーポレーション
1升炊き炊飯器
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き
シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様
予約:1時間~24時間(10分刻み)
付属品
しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書
材質
内釜:アルミ、フッ素コーティング
タイプ
マイコン式
消費電力(W)
860
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約3.8
本体サイズ(mm)
約幅281×高さ253×奥行384
モード設定
白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱
保証期間
お買上げ日より1年
コード長さ(cm)
約115
最大炊飯量
白米:1.8L(10合)
保温時間(h)
24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38231141
HK-RC1000
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください