iPhone 16 Pro 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 超凰神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃
【120日間保証】ガラス表面にサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+ガラス
色クリア
質量(g)31(本体)/73(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×153×12(本体)/100×190×20(パッケージ込)
対応機種iPhone 16 Pro
内容量1個