ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース Lenovo Yoga Tab Plus 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種Lenovo Yoga Tab Plus 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約184 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×250×20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約350×250×20 寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約330×235 対応インチサイズ12.7インチ 解像度(2944×1840) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約315×235 内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-13b-tb13-k0001670503 38249840
mat-13b-tb13-k0001670503 38249840
38249840 mat-13b-tb13-k0001670503 ブラック
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
mat-13g-tb13-k0001670503 38249849
mat-13g-tb13-k0001670503 38249849
38249849 mat-13g-tb13-k0001670503 グレー
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
mat-13n-tb13-k0001670503 38249858
mat-13n-tb13-k0001670503 38249858
38249858 mat-13n-tb13-k0001670503 ネイビー
オープン
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする