ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット ノートPC ケース NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
・防水素材のポリエステルで作られているので撥水性・耐久性があり、壊れにくく丈夫です。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種NEC LAVIE Tab T11 T1165/KAS 材質ポリエステル(防水) 質量(g)約150 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×210×20 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20 寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200 対応インチサイズ11インチ 解像度(1920×1200) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約270×180 内容量1セット
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますのでご了承ください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-13b-tb11-k0001675914 38250226
mat-13b-tb11-k0001675914 38250226
38250226 mat-13b-tb11-k0001675914 ブラック
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
mat-13g-tb11-k0001675914 38250235
mat-13g-tb11-k0001675914 38250235
38250235 mat-13g-tb11-k0001675914 グレー
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
mat-13n-tb11-k0001675914 38250251
mat-13n-tb11-k0001675914 38250251
38250251 mat-13n-tb11-k0001675914 ネイビー
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
mat-13p-tb11-k0001675914 38250260
mat-13p-tb11-k0001675914 38250260
38250260 mat-13p-tb11-k0001675914 ピンク
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
mat-13i-tb11-k0001675914 38250269
mat-13i-tb11-k0001675914 38250269
38250269 mat-13i-tb11-k0001675914 インディゴ
オープン
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする