ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き

ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット ノートパソコンケース 薄型 Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 12.7インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット ラップトップケース PCバッグ スタンド機能付き メディアカバーマーケット

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット

ノートパソコンケース特徴

ケース蓋は折りたたみ可能な三つ折り式で、パソコンスタンドとしても使えます。
蓋とケースにマグネットが内蔵されており、簡単に開閉ができます。
ソフトで丈夫な高級PUレザーを使用。防水性、防滴性機能で雨、飲料などから大切なパソコンを保護します。
リストレスト機能付きなので、長時間のパソコン作業も安心♪

液晶保護フィルム特徴

反射防止タイプの保護フィルムです
反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。
液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1 適合機種Lenovo IdeaTab Pro 2025年版 質量(g)約406 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×250×20 対応インチサイズ12.7インチ 解像度(2944×1840) 特性フィルム:反射防止 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×225 内容量1セット
注意
※機器本体は付属しておりません
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。色味やサイズが異なるなどのクレームはご対応致しかねますので、ご了承ください。

※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願いいたします。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
mat-17b-tb13-k0001670501 38258039
mat-17b-tb13-k0001670501 38258039
38258039 mat-17b-tb13-k0001670501 ブラック
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
mat-17c-tb13-k0001670501 38258048
mat-17c-tb13-k0001670501 38258048
38258048 mat-17c-tb13-k0001670501 キャメル
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
mat-17r-tb13-k0001670501 38258057
mat-17r-tb13-k0001670501 38258057
38258057 mat-17r-tb13-k0001670501 レッド
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする