コールドブリューコーヒーメーカー

コールドブリューコーヒーメーカー グリーンハウス

何時間もかかる水出しコーヒーがたった5分で作れる
加圧・減圧を繰り返す真空抽出を採用※特許申請中
モバイルバッテリー※を使えばどこでも楽しめる!※別売り DC5V / 1A(5W) 以上
USB電源(専用AtoCケーブル)で動作※専用USBケーブル・ACアダプタ付属
1回で約3.7杯作れる(コーヒー豆45g・水500mlで約400ml分、氷を入れたグラスに注いでください)
好みにあわせて抽出モードを3段階から選べる(マイルド:5分間抽出 ミディアム:10分間抽出 ボールド:15分間抽出)
できあがったコーヒーをそのまま注げる※メインユニットは取り外してください。
コンパクトで場所をとらない。

内容量1台
注意
※コーヒー豆などは付属していません。
※分解や改造をしないでください。
※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。
※使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。
※駆動部分に水をこぼしたり、水につけたりしないでください。
※駆動部分は洗えません。
※使用の前に、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗い、やわらかい布でふき取ってから使用してください。
※メインユニットが確実に取り付けられたことを確認してから使用してください。
※溶剤や強力な洗剤の使用、食器洗浄機や食器乾燥機の使用、煮沸をしないでください。
※電子レンジで使用しないでください。
※コーヒーを作ったまま放置したり、冷蔵庫や冷凍庫に入れないでください。
※使用後、駆動部分を取り外した本体を、水やぬるま湯できれいに洗ってから、高温多湿や直射日光を避けて保管してください。
※業務用途として使用にならないでください。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38273825 GH-CBCMA-WH
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
38273841 GH-CBCMA-GY
オープン
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする