SKフィラメントASA 1000g『黒色』

SKフィラメントASA 1000g『黒色』 - SK本舗

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。
ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。
設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。
品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。

その他【メルトフローレート】3~4g/10min質量(kg)1黒色長さ(m)170温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100引張強度(MPa)45曲げ強さ(MPa)65密度(g/cm3)1.09(±0.01)熱変形温度(℃)80曲げ弾性率(MPa)2200衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179)直径(mm)1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38273387SKASA1000BK
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする