コードレスクリーナー

コードレスクリーナー プラスマイナスゼロ

±0のクリーナーシリーズ最新モデルのG040は吸引仕事率のアップはもちろん、フロアノズルの可動範囲を広げ狭い場所でも使いやすくなりました。底面のタイヤは着脱可能、絡まった髪の毛のお手入れもさっとできます。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。更に人気カラーのブラウングレー、ピンクベージュ、ライトブルーの3色が加わり、選ぶ楽しさも充実です。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024受賞。

仕様吸引仕事率:ハイパワー時41W 付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/隙間ノズル/隙間ノズルホルダー/スタンド/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/取扱説明書[保証書付](1) 材質本体:ABS、スタンド:スチール 質量(kg)ハンディユニット:約0.8、ロングノズル+フロアノズル装着時:約1.2 電源(V)AC100 50/60Hz スイッチどのモードからも長押しで停止可能 コード長さ(m)約1.8 最大外形寸法(mm)ハンディユニット:約H406×W100×D134、ロングノズル+フロアノズル装着時:約H965×W220×D134 連続使用時間(分)(フル充電時)標準約57、強約16、ハイパワー約11 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間 ダストボックス容量(L)約0.45 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38280055 XJC-G040-W ホワイト
オープン
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38280071 XJC-G040-H グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38280080 XJC-G040-YG イエローグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする