三菱
LEDランタン
災害時からアウトドアまで活躍するランタン!
標準持続時間、連続約240時間。※Lowモード
防滴仕様(IPX4準拠)。
電源
単1形アルカリ乾電池×3本 ※電池別売
幅(cm)
本体:10.6
本体質量(g)
380
連続点灯時間
約240時間(Lowモード使用時)
高さ(cm)
本体:19.8
明るさ
約600ルーメン(Hiモード使用時・照度/約0.5m前方測定時)全光束値)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38280981
CL-131LG
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください