曜日別特売

WiFiスピーカー Sonos One

WiFiスピーカー Sonos One - SONOS

この上なくパワフルな音声操作搭載スマートスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。

仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート付属品Sonos One (Gen 2)、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報質量(kg)1.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7仕上マットメモリー1GB SDRAM、4GB NV操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、マイクのオフなどを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282311ONEG2JP1
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする