【名入れ】モノトーン文字
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
シンプルなモノトーン配色がシックな印象。デザイン性だけでなく前後月表示や六曜なども機能性も優れたカレンダーです。
仕様旧暦,前後月表示,メモスペース,六曜
種別版代なし
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |