【名入れ】3色メモ付文字月表 晴雨表入り・年間予定表付
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
3色文字で見やすいカレンダー。健康メモや年中行事、暦情報も満載。カレンダー下部にはメモ欄付で機能性も抜群です。
仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦,年表付,晴雨表
種別版代なし
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |