【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き

【名入れ】マルチスタンド(文字) マグネット付き レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
卓上・壁掛の両方で使えるカレンダーです。コンパクトなサイズ感に裏面はマグネット付でいろんなスペースに飾っていただけます。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示 種別版代なし 寸法(mm)105×153 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×100 名入れケースにシルク印刷 製本プラスチックスタンド サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38389377 SG9980
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする