【名入れ】5連エコカレンダー(A5サイズ)
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
大きめサイズでたくさん書き込める&読みやすいカレンダーです。透明ビニール袋への無料梱包サービス付です。
仕様前後月表示,メモスペース,土曜日色分け,六曜,年表付
種別版代なし
寸法(mm)180×210
サイズA5
枚数13枚
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)19×191
名入れ名入れカードへオンデマンド印刷(フルカラー可)
製本リング製本
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |