【名入れ】パステルカラースケジュール(インデックス付)
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
大きめで見やすいインデックス付の卓上カレンダー。パステルカラーが鮮やかで書き込みやすいデザインが人気です。
仕様年表付,前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
種別版代なし
寸法(mm)190×210
紙質上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)18×150
名入れ台紙に箔押し印刷
製本リング製本
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |