【名入れ】デスクスタンド文字(エコペーパーリング)
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
高級感が漂うシンプルなデザインのおしゃれなカレンダーです。重量感のある厚紙を採用しています。裏面には使い勝手の良いスケジュール表が掲載されており、スケジュール管理に役立つシールも付いています。
仕様年表付,メモスペース,六曜,前後月表示
種別版代なし
寸法(mm)160×180
枚数13枚
紙質アートポスト
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140
名入れ台紙に箔押し印刷
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |