【名入れ】THE DESK
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
黒と赤のシンプルかつスタイリッシュな卓上カレンダー。広いメモスペースや六曜、月の満ち欠けや2年分の年表など嬉しい機能がたっぷり詰め込まれています。
仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付
種別版代なし
寸法(mm)155×180
紙質上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140
名入れ台紙に箔押し印刷
製本リング製本
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
その他 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 38389517
2025-10-04
- 用途:
- 年末の挨拶にカレンダーを配って1年間使って頂く。
三方よし 様
(運輸・通信業)
去年も購入して、配った際にシンプルでよいカレンダーだと言われました。