【名入れ】クローバーカレンダー
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
やわらかなグリーンとイエローを基調にしたクローバーのカレンダーです。卓上に置くだけで、毎日幸せな気分になれそう。六耀入りです。
仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,年表付
種別版代なし
寸法(mm)155×180
枚数13枚
紙質上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140
名入れ台紙に箔押し印刷
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |