コイズミファニテック
Famio 昇降デスク W1000×奥行532(600)
正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。
用途
デスク
材質
主材:繊維版・プリント化粧板、昇降デスク脚:スチール
質量(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×532(拡張天板使用時:600)×620~1270
タイマー機能
30/45/60分のリマインダー機能付き。学習時間の管理や座りすぎをお知らせします。
内容量
1台
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38399405
FDD-897MOWH
ミルキオーク×ホワイト
¥
108,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月17日
38399421
FDD-898MOBK
ミルキオーク×ブラック
¥
108,000
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません