三洋化成
包丁にやさしいやわらか抗菌まな板S
刃あたりの良いやわらかさ!まないた屋さんがつくった包丁にやさしい抗菌まな板です。柔らか素材。抗菌剤入り。軽量スリム化。日本製。
用途
抗菌 加工 まな板 カッティングボード
材質
ポリエチレン
色
白/ホワイト
サイズ
S
寸法(cm)
20×30
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408128
KYK-S
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください