三洋化成
汚れがつきにくい耐熱フッ素まな板L
食洗機対応!フッ素の力で汚れにくい!まないた屋さんがつくった耐熱まな板です。食洗機OK。水切れ抜群。清潔さ長持ち。日本製。
用途
耐熱 ふっ素加工 まな板 カッティングボード
材質
ポリエチレン
色
白/ホワイト
サイズ
L
寸法(cm)
25×40×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408119
TFP-L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください