ビジネスダイアリー2026 レフト

ビジネスダイアリー2026 レフト ナカバヤシ ビジネスダイアリー2026 レフト ナカバヤシ

ポケットサイズのスタンダードモデル。長年愛され続けるベストセラー

用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。 本体質量(g)114 寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×145×13 寸法(横×縦)(mm)本文:85×140 材質(表紙)PVCレザー 製本糸綴じ製本・差し込み式 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38406290 BU-001C-26D ブラック
1,080
949
1,044 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38406299 BU-001C-26N ネイビー
1,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする