プチスケジュール2026/ブラック

プチスケジュール2026/ブラック ナカバヤシ プチスケジュール2026/ブラック ナカバヤシ

常に持ち歩きたくなるコンパクトなサイズ感の手帳。シフト表がマンスリーページにあるので便利。月曜始まり。

用途カラフルな手帳サイズの定番 ブラック 本体質量(g)90 寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×154×7 寸法(横×縦)(mm)本文:82×146 材質(表紙)PVCシート 製本アジロ綴じ製本・差し込み式 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38405976 PS-002-26D
920
799
879 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする