平安伸銅工業
突っ張り棒 強力極太 簡単取付
クローゼットやキッチン、ランドリーなど、様々な場所で大活躍。バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質
パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色
白
サイズ
S
質量(g)
(約)500
耐荷重(kg)
70~40
寸法(cm)
(約)72~110×7×11
内容量
1個
注意
※表示耐荷重の範囲内で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38407665
OGP-72
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください